品番 : EA781BK-37
品名 : 14x 82x120mm/ 10kg マグネットホルダー
仕様
| 保持角度 | 45°、90° | 幅 | 120mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 82mm | 厚み | 14mm |
| 重量 | 300g | 吸着力 | 10kgf |
| 鋼材の溶接・組み立て時の仮止めに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/25 22:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BK-37 14x 82x120mm/ 10kg マグネットホルダー |
| EA781BK-38 18x102x160mm/ 15kg マグネットホルダー |
