詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BK-38

品名 : 18x102x160mm/ 15kg マグネットホルダー

仕様

保持角度 45°、90° 幅 160mm
高さ 102mm 厚み 18mm
重量 700g 吸着力 15kgf
鋼材の溶接・組み立て時の仮止めに最適
追加説明
カタログ価格

2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0092ページ
バリエーション一覧
EA781BK-37 14x 82x120mm/ 10kg マグネットホルダー
EA781BK-38 18x102x160mm/ 15kg マグネットホルダー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top