品番 : EA781BM-1
品名 : 120x 81x36mm/25kg マグネットホルダー(切替式)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-734 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 120×81×36 | 吸着力(kgf) | 25 |
| 重量(g) | 420 | 保持角度 | 45°・90°・135° |
| 材質 | スチール | 磁石種類 | フェライト |
| 磁石スイッチ | 有 | ||
| スイッチ付で磁力のON/OFFが可能 | |||
| 溶接組立時の材料の保持に最適 | |||
| 強磁力でしっかり固定 | |||
| 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに | |||
| 溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーに。 | |||
| 使っていない時に鉄粉が付着する心配もありません。 | |||
| 薄い材料から幅広い作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/16 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BM-1 120x 81x36mm/25kg マグネットホルダー(切替式) |
| EA781BM-2 166x112x39mm/50kg マグネットホルダー(切替式) |
