詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BM-2

品名 : 166x112x39mm/50kg マグネットホルダー(切替式)

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 P-735
サイズ(W×D×H)mm 166×112×39 吸着力(kgf) 50
重量(g) 820 保持角度 45°・90°・135°
材質 スチール 磁石種類 フェライト
磁力スイッチ 有
スイッチ付で磁力のON/OFFが可能
溶接組立時の材料の保持に最適
強磁力でしっかり固定
材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーに。
使っていない時に鉄粉が付着する心配もありません。
力強い保持力を求める方や、大きな作品作りをされる方におすすめです。
追加説明
カタログ価格

2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/09 08:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0092ページ
バリエーション一覧
EA781BM-1 120x 81x36mm/25kg マグネットホルダー(切替式)
EA781BM-2 166x112x39mm/50kg マグネットホルダー(切替式)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top