詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BR-102

品名 : 130x250mm 強力マグネット(強粘着付)

仕様

メーカー ニチレイマグネット 型番 異方性マグネシート
材質 異方性マグネット(強磁力タイプ) 吸着力 100gf/c㎡以上
着磁 片面
非着磁面に強粘着テープ付
各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。
幅×厚さ 130×2.0mm 長さ 250mm
重量 257g
入数は1枚入りです。
追加説明
カタログ価格

1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/01 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1316ページ
バリエーション一覧
EA781BR-101 65x130mm 強力マグネット(強粘着付)
EA781BR-102 130x250mm 強力マグネット(強粘着付)
EA781BR-103 250x500mm 強力マグネット(強粘着付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top