品番 : EA781BR-103
品名 : 250x500mm 強力マグネット(強粘着付)
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | 異方性マグネシート |
|---|---|---|---|
| 材質 | 異方性マグネット(強磁力タイプ) | 吸着力 | 100gf/c㎡以上 |
| 着磁 | 片面 | ||
| 非着磁面に強粘着テープ付 | |||
| 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。 | |||
| 幅×厚さ | 250×2.0mm | 長さ | 500mm |
| 重量 | 1000g | ||
| 入数は1枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 23:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BR-101 65x130mm 強力マグネット(強粘着付) |
| EA781BR-102 130x250mm 強力マグネット(強粘着付) |
| EA781BR-103 250x500mm 強力マグネット(強粘着付) |
ウェブカタログ画像
拡大
