詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BR-31

品名 : 25x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付)

仕様

メーカー ニチレイマグネット 型番 異方性マグネシート
材質 異方性マグネット
(強磁力タイプ)
着磁 片面
吸着力 80gf/c㎡ 幅×厚さ 25×1.0mm
長さ 10m
非着磁面に強粘着テープ付
各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。
追加説明
カタログ価格

5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/14 17:55現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1316ページ
バリエーション一覧
EA781BR-21 25x1mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
EA781BR-11 12x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
EA781BR-12 25x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
EA781BR-13 50x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
EA781BR-14 100x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
EA781BR-15 160x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
EA781BR-22 50x1mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
EA781BR-31 25x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付)
EA781BR-32 50x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付)
EA781BR-33 100x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top