品番 : EA781BR-32
品名 : 50x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付)
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | 異方性マグネシート |
|---|---|---|---|
| 材質 | 異方性マグネット (強磁力タイプ) |
着磁 | 片面 |
| 吸着力 | 80gf/c㎡ | 幅×厚さ | 50×1.0mm |
| 長さ | 10m | ||
| 非着磁面に強粘着テープ付 | |||
| 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/02 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1316ページ | ||||
