品番 : EA781BR-34
品名 : 160x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付)
仕様
材質 | 異方性マグネット (強磁力タイプ) |
着磁 | 片面 |
---|---|---|---|
非着磁面に強粘着テープ付 | |||
各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。 | |||
吸着力 | 80gf/c㎡ | 幅×厚さ | 160×1.0mm |
長さ | 10m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 14:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1384ページ |