詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BS-11

品名 : 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)

仕様

メーカー ニチレイマグネット 型番 マグネダブルカラーシート(赤/白)
吸着力 15gf/c㎡以上 サイズ 520×930mm
厚さ 1.0mm 着磁 両面
材質 フェライト+エラストマー
(表面:PVCフィルム)
カラー 赤/白
入数 1枚
両面カラータイプ
つや無し
両面多極着磁(S極とN極が交互に並んでいるマグネットが両面にある)
両面に磁力があるので表裏兼用に使用できます。
追加説明
カタログ価格

7,810 (税抜)/ 8,591 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/01/31 22:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1317ページ 1848ページ

代替品

EA781BS-21
バリエーション一覧
EA781BS-11 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)
EA781BS-12 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白)
EA781BS-13 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白)
EA781BS-14 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/青)
EA781BS-15 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)
EA781BS-21 250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)
EA781BS-22 250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白)
EA781BS-23 250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白)
EA781BS-24 250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/青)
EA781BS-25 250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)
ウェブカタログ画像
  • 両面に磁力があるので表裏兼用に使用できます

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top