品番 : EA781BS-22
品名 : 250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白)
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | マグネダブルカラーシート(青/白) |
|---|---|---|---|
| 吸着力 | 15gf/c㎡以上 | サイズ | 250×300mm |
| 厚さ | 1.0mm | 着磁 | 両面 |
| 材質 | フェライト+エラストマー (表面:PVCフィルム) |
カラー | 青/白 |
| 入数 | 1枚 | ||
| 両面カラータイプ | |||
| つや無し | |||
| 両面多極着磁(S極とN極が交互に並んでいるマグネットが両面にある) | |||
| 両面に磁力があるので表裏兼用に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/23 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1317ページ 1848ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
