品番 : EA781BS-43
品名 : 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 28374 |
---|---|---|---|
吸着力 | 35gf/c㎡ | サイズ(mm) | 100×300×0.8(t) |
色 | 黄 | 材質 | 合成ゴムマグネット |
着磁 | 片面 | 入数 | 1枚 |
はさみやカッターでカットできます。 | |||
つや無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/06/17 00:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1365ページ 1900ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)