詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BS-44

品名 : 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(橙)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 28375
サイズ(mm) 100×300×0.8(t)
吸着力 35gf/c㎡ 着磁 片面
材質 合成ゴムマグネット 入数 1枚
はさみやカッターでカットできます。
やわらかい合成ゴム製
自由に切れてビタッ!とくっつく
油性サインペンで書き込める
つや無し
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 13:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1365ページ 1900ページ

代替品

EA781BS-45
  • 品番

    EA781BS-45

  • コメント

    色違い(白)

バリエーション一覧
EA781BS-40 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(赤)
EA781BS-41 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(青)
EA781BS-42 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(緑)
EA781BS-43 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄)
EA781BS-44 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(橙)
EA781BS-45 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top