詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BS-53

品名 : 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 28341
青/白 サイズ(mm) 100×300×1.0(t)
吸着力 15gf/c㎡ 着磁 両面
材質 合成ゴムマグネット 入数 1枚
表はカラーシート、裏面は白の両面タイプ
自由に切れてビタッ!とくっつく
ハサミやカッターナイフなどで自由に切れます。
油性サインペンで書き込める
つや無し
追加説明
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/03 02:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1317ページ 1848ページ
バリエーション一覧
EA781BS-52 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)
EA781BS-53 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白)
EA781BS-54 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白)
EA781BS-55 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top