品番 : EA781BS-54
品名 : 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 28343 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄/白 | サイズ(mm) | 100×300×1.0(t) |
| 吸着力 | 15gf/c㎡ | 着磁 | 両面 |
| 材質 | 合成ゴムマグネット | 入数 | 1枚 |
| 表はカラーシート、裏面は白の両面タイプ | |||
| 自由に切れてビタッ!とくっつく | |||
| ハサミやカッターナイフなどで自由に切れます。 | |||
| 油性サインペンで書き込める | |||
| つや無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/03/30 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1317ページ 1848ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BS-52 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白) |
| EA781BS-53 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白) |
| EA781BS-54 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白) |
| EA781BS-55 100x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
