詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BS-57

品名 : 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(青)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 28351
サイズ(mm) 200×300×0.8(t)
吸着力 35gf/c㎡以上 着磁 片面
材質 合成ゴムマグネット製 入数 1枚
大判タイプのマグネットシート
はさみやカッターでカットできます。
自由に切れてビタッ!とくっつく
油性サインペンで書き込める
つや無し
追加説明
カタログ価格

940 (税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/03 02:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1317ページ 1848ページ
バリエーション一覧
EA781BS-56 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(赤)
EA781BS-57 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(青)
EA781BS-58 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(緑)
EA781BS-59 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄)
EA781BS-60 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top