品番 : EA781BT-72
品名 : 50mmx1m マグネットロール(OD色)
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | マグネカラーシート(OD) |
|---|---|---|---|
| 吸着力 | 35(gf/c㎡) | サイズ | 50×0.8mm |
| 長さ(m) | 1 | 材質 | フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) |
| 着磁 | 片面 | 色 | OD |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/10/19 00:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1315ページ 1847ページ 2544ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BT-72 50mmx1m マグネットロール(OD色) |
| EA781BT-73 100mmx1m マグネットロール(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
