詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BT-73

品名 : 100mmx1m マグネットロール(OD色)

仕様

メーカー ニチレイマグネット 型番 マグネカラーシート(OD)
吸着力 35(gf/c㎡) サイズ 100×0.8mm
長さ(m) 1 材質 フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
着磁 片面 色 OD
追加説明
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 139

(2026/11/08 14:08現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1315ページ 1847ページ 2544ページ
バリエーション一覧
EA781BT-72 50mmx1m マグネットロール(OD色)
EA781BT-73 100mmx1m マグネットロール(OD色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top