品番 : EA781BX-21
品名 : 19x2.0mm/ 1m ゴムマグネット
仕様
材質 | フェライト | 吸着力 | 220gf/c㎡以上 |
---|---|---|---|
着磁 | 片面 | 幅×厚さ | 19×2.0mm |
長さ | 1m | 入数 | 1巻 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/05/19 17:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1384ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA781BX-21 19x2.0mm/ 1m ゴムマグネット |
EA781BX-21A 19x2.0mm/20m ゴムマグネット |
EA781BX-22 100x0.8mm/ 1m ゴムマグネット |
EA781BX-22A 100x0.8mm/10m ゴムマグネット |