詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BY-21

品名 : 100x300x1.5mm 強付マグネットシート(粘着付)

仕様

サイズ 100×300mm 厚み 1.5mm
材質 ゴム磁石、PVCフィルム
厚さ1.5mmの強磁力タイプのマグネットシート
強磁力異方性マグネット採用
適当なサイズにカットして掲示物の裏に貼ることができます。
粘着付き
追加説明
カタログ価格

830 (税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 12:26現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA781BY-21 100x300x1.5mm 強付マグネットシート(粘着付)
EA781BY-22 200x300x1.5mm 強付マグネットシート(粘着付)
EA781BY-23 25x 25x1.5mm 強付マグネットシート(粘着付/48片)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top