品番 : EA781BY-23
品名 : 25x 25x1.5mm 強付マグネットシート(粘着付/48片)
仕様
| サイズ | 25×25mm | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ゴム磁石、PVCフィルム | 入数 | 48片 |
| 厚さ1.5mmの強磁力タイプのマグネットシート | |||
| カット済みなので、切らずにそのまま使用できます。 | |||
| 貼り剥がし&移動が自由自在 | |||
| 強磁力異方性マグネットシート採用 | |||
| 粘着付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BY-21 100x300x1.5mm 強付マグネットシート(粘着付) |
| EA781BY-22 200x300x1.5mm 強付マグネットシート(粘着付) |
| EA781BY-23 25x 25x1.5mm 強付マグネットシート(粘着付/48片) |
ウェブカタログ画像
拡大
