品番 : EA781BZ-1
品名 : 25x4.0mm/0.5m 強力両面マグネットロール
仕様
| メーカー | マグエックス | 型番 | MPB-500 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 25mm | 長さ | 500mm |
| 厚み | 4mm | 吸着力 | 1.13N(1c㎡あたり) |
| 耐荷重 | 3kg(1本使用時) | 材質 | 異方性マグネットシート |
| 必要な長さにカットできるベルト状マグネット | |||
| 両面磁力付き | |||
| ハサミやカッターで切れます。 | |||
| 工具や紙を挟んだスチールクリップなどもくっつけることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BZ-1 25x4.0mm/0.5m 強力両面マグネットロール |
| EA781BZ-2 50x4.0mm/1.0m 強力両面マグネットロール |
ウェブカタログ画像
拡大
