品番 : EA781BZ-2
品名 : 50x4.0mm/1.0m 強力両面マグネットロール
仕様
| メーカー | マグエックス | 型番 | MPB-1000 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 長さ | 1000mm |
| 厚み | 4mm | 吸着力 | 1.13N(1c㎡あたり) |
| 耐荷重 | 10kg(1本使用時) | 材質 | 異方性マグネットシート |
| 必要な長さにカットできるベルト状マグネット | |||
| 両面磁力付き | |||
| ハサミやカッターで切れます。 | |||
| 工具や紙を挟んだスチールクリップなどもくっつけることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BZ-1 25x4.0mm/0.5m 強力両面マグネットロール |
| EA781BZ-2 50x4.0mm/1.0m 強力両面マグネットロール |
ウェブカタログ画像
拡大
