品番 : EA781BZ-210
品名 : 10x2.0mm/1m マグネットロール
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 商品名 | マグネストリップ |
|---|---|---|---|
| 幅×厚さ | 10×2.0mm | 長さ | 1m |
| 着磁 | 片面 | 吸着力 | 80gf/25mm以上 |
| 材質 | フェライト+エラストマー | 入数 | 1巻 |
| 押し出し成型による帯状の製品です。 | |||
| 工業部品や建材などに。 | |||
| カッターナイフ・はさみ等でカット可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/09 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1315ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
