詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BZ-315

品名 : 15x3.0mm/1m マグネットロール

仕様

メーカー ニチレイマグネット 商品名 マグネストリップ
幅×厚さ 15×3.0mm 長さ 1m
着磁 片面 吸着力 230gf/25mm以上
材質 フェライト+エラストマー 入数 1巻
押し出し成型による帯状の製品です。
工業部品や建材などに。
カッターナイフ・はさみ等でカット可能
追加説明
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/10/09 20:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1315ページ
バリエーション一覧
EA781BZ-210 10x2.0mm/1m マグネットロール
EA781BZ-315 15x3.0mm/1m マグネットロール
EA781BZ-329 29x3.0mm/1m マグネットロール
EA781BZ-408 8x4.0mm/1m マグネットロール
EA781BZ-419 19x4.0mm/1m マグネットロール
EA781BZ-425 25x4.0mm/1m マグネットロール
EA781BZ-515 15x5.0mm/1m マグネットロール
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 使用例
  • 使用例

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top