詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781DA-2

品名 : φ30x 25mm マグネット(ネオジウム)

仕様

メーカー テクノプラン 型番 CPH-T30
サイズ φ30×25mm 吸着力 147N(15kgf)
ネジ穴サイズ M6×1.0mm
深さ8mm
使用磁石 ネオジウム磁石
使用温度(上限) 80℃ 重量 133g
入数 1個
黒塗装
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/03 02:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1312ページ
バリエーション一覧
EA781DA-1 φ25x 25mm マグネット(ネオジウム)
EA781DA-2 φ30x 25mm マグネット(ネオジウム)
EA781DA-3 φ40x 30mm マグネット(ネオジウム)
EA781DA-4 φ50x 40mm マグネット(ネオジウム)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top