品番 : EA781DA-4
品名 : φ50x 40mm マグネット(ネオジウム)
仕様
| メーカー | テクノプラン | 型番 | CPH-T50 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ50×40mm | 吸着力 | 490N(50kgf) |
| ネジ穴サイズ | M8×1.25mm 深さ12mm |
使用磁石 | ネオジウム磁石 |
| 使用温度(上限) | 80℃ | 重量 | 600g |
| 入数 | 1個 | ||
| 黒塗装 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1312ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781DA-1 φ25x 25mm マグネット(ネオジウム) |
| EA781DA-2 φ30x 25mm マグネット(ネオジウム) |
| EA781DA-3 φ40x 30mm マグネット(ネオジウム) |
| EA781DA-4 φ50x 40mm マグネット(ネオジウム) |
ウェブカタログ画像
拡大
