詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EA-11

品名 : 7.6x28.5x25.4mm/24N 強力マグネット

仕様

吸着力 24N(2.4kgf) 幅 28.5mm
奥行 7.6mm 高さ 25.4mm
内幅 6.3mm 使用温度 550℃以下
重量 30g 材質 アルニコ磁石(Alnico5)
金属部品の吸着、保持、クランプ用
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/13 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1314ページ
バリエーション一覧
EA781EA-11 7.6x28.5x25.4mm/24N 強力マグネット
EA781EA-12 15.9x33.3x35mm/40N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • アルニコ磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top