品番 : EA781EA-12
品名 : 15.9x33.3x35mm/40N 強力マグネット
仕様
| 吸着力 | 40N(4kgf) | 幅 | 33.3mm |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 15.9mm | 高さ | 35mm |
| 内幅 | 7.9mm | 使用温度 | 550℃以下 |
| 重量 | 90g | 材質 | アルニコ磁石(Alnico5) |
| 金属部品の吸着、保持、クランプ用 | |||
| 温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781EA-11 7.6x28.5x25.4mm/24N 強力マグネット |
| EA781EA-12 15.9x33.3x35mm/40N 強力マグネット |
