品番 : EA781EA-22
品名 : φ19.1x12.7mm/ 19N 強力マグネット
仕様
| 吸着力 | 19N(1.9kgf) | 直径 | 19.1mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 12.7mm | 穴径 | 4.8mm |
| 内幅 | 5.6~8.7mm | 使用温度 | 550℃以下 |
| 重量 | 20g | 材質 | アルニコ磁石(Alnico5) |
| クランプ、保持、スイッチ用に最適 | |||
| 温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/05 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1315ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781EA-21 φ12.7x 9.5mm/ 7N 強力マグネット |
| EA781EA-22 φ19.1x12.7mm/ 19N 強力マグネット |
| EA781EA-23 φ22.2x19.1mm/ 30N 強力マグネット |
| EA781EA-24 φ25.4x15.9mm/ 34N 強力マグネット |
| EA781EA-25 φ31.8x25.4mm/ 48N 強力マグネット |
