詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EA-25

品名 : φ31.8x25.4mm/ 48N 強力マグネット

仕様

吸着力 48N(4.8kgf) 直径 31.8mm
高さ 25.4mm 穴径 7.1mm
内幅 8.0~12.7mm 使用温度 550℃以下
重量 113g 材質 アルニコ磁石(Alnico5)
クランプ、保持、スイッチ用に最適
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

2,530 (税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/21 12:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1315ページ

代替品

EA781EB-6
  • 品番

    EA781EB-6

  • コメント

    φ35x30mm/147N/M6x1.0

バリエーション一覧
EA781EA-21 φ12.7x 9.5mm/ 7N 強力マグネット
EA781EA-22 φ19.1x12.7mm/ 19N 強力マグネット
EA781EA-23 φ22.2x19.1mm/ 30N 強力マグネット
EA781EA-24 φ25.4x15.9mm/ 34N 強力マグネット
EA781EA-25 φ31.8x25.4mm/ 48N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • 溝サイズ:8.0~12.7mm
  • アルニコ磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top