品番 : EA781EB-6
品名 : φ 35 x30mm/M6x1.0/147N 強力マグネット
仕様
| 直径 | 35mm | 高さ | 25mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6×1.0 | ねじ深さ | 9.7mm |
| 重量 | 184g | 吸着力 | 147.5N(14.75kgf) |
| 材質 | 磁石:アルニコ磁石(Alnico5) 本体:軟鋼 スペーサー:アルミ |
使用温度 | 220℃以下 |
| ねじ穴付きの超強力マグネット | |||
| 保持、固定、グリップ用に最適 | |||
| 温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/11/26 15:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
