詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EB-2

品名 : φ12.7x16mm/M4x0.7/ 20N 強力マグネット

仕様

直径 12.7mm 高さ 15.9mm
ねじサイズ M4×0.7 ねじ深さ 4mm
重量 15g 吸着力 20N(2kgf)
材質 磁石:アルニコ磁石(Alnico5)
本体:軟鋼
スペーサー:アルミ
使用温度 220℃以下
ねじ穴付きの超強力マグネット
保持、固定、グリップ用に最適
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

630 円(税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/05 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1315ページ
バリエーション一覧
EA781EB-1 φ 9.5x15mm/M3x0.5/ 10N 強力マグネット
EA781EB-2 φ12.7x16mm/M4x0.7/ 20N 強力マグネット
EA781EB-3 φ17.5x16mm/M6x1.0/26.5N 強力マグネット
EA781EB-4 φ20.5x19mm/M6x1.0/ 40N 強力マグネット
EA781EB-5 φ 27 x25mm/M6x1.0/ 61N 強力マグネット
EA781EB-6 φ 35 x30mm/M6x1.0/147N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • アルニコ磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top