詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EB-33

品名 : 15 x60x 5mm 強力マグネット(2本)

仕様

幅 15mm 長さ 60mm
高さ 5mm 重量(2個) 130g
磁束密度(ガウス) 1100 材質 アルニコ磁石(Alnico5)
使用温度 550℃以下 入数 2個
リードスイッチ、リレー、ホール効果センサーに最適なバーマグネット
マグネットのN極側に切れ込みが入っています
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 13:13現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1315ページ
バリエーション一覧
EA781EB-31 10x20x 5mm 強力マグネット(2本)
EA781EB-32 12.5x40x 5mm 強力マグネット(2本)
EA781EB-33 15 x60x 5mm 強力マグネット(2本)
EA781EB-34 15 x50x10mm 強力マグネット(2本)
ウェブカタログ画像
2個入り ※画像は代表画像です
  • 2個入り ※画像は代表画像です
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • アルニコ磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top