品番 : EA781EB-34
品名 : 15 x50x10mm 強力マグネット(2本)
仕様
| 幅 | 15mm | 長さ | 50mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 10mm | 重量(2個) | 220g |
| 磁束密度(ガウス) | 750 | 材質 | アルニコ磁石(Alnico2) |
| 使用温度 | 550℃以下 | 入数 | 2個 |
| リードスイッチ、リレー、ホール効果センサーに最適なバーマグネット | |||
| マグネットのN極側に切れ込みが入っています | |||
| 温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/27 07:24現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1315ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781EB-31 10x20x 5mm 強力マグネット(2本) |
| EA781EB-32 12.5x40x 5mm 強力マグネット(2本) |
| EA781EB-33 15 x60x 5mm 強力マグネット(2本) |
| EA781EB-34 15 x50x10mm 強力マグネット(2本) |
