品番 : EA781EC-1
品名 : φ19.1x 7.5 mm/穴4.5mm 強力マグネット
仕様
| 直径 | 19mm | 厚み | 7.5mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 4.5mm | 皿ねじ径 | M3 |
| 重量 | 10g | 吸着力 | 30N(3kgf) |
| 使用温度 | 450℃以下 | 材質 | アルニコ磁石(Alnico5)、軟鋼 |
| 保持、固定、グリップ用に最適 | |||
| 皿ねじとナットで対象物に取り付け可能(ねじ溝なし) | |||
| 温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1315ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781EC-1 φ19.1x 7.5 mm/穴4.5mm 強力マグネット |
| EA781EC-2 φ28.6x 8.5 mm/穴5.2mm 強力マグネット |
| EA781EC-3 φ38.1x10.35mm/穴5.2mm 強力マグネット |
