詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EC-2

品名 : φ28.6x 8.5 mm/穴5.2mm 強力マグネット

仕様

直径 28.6mm 厚み 8.5mm
穴径 5.2mm 皿ねじ径 M4
重量 30g 吸着力 50N(5kgf)
使用温度 450℃以下 材質 アルニコ磁石(Alnico5)、軟鋼
保持、固定、グリップ用に最適
皿ねじとナットで対象物に取り付け可能(ねじ溝なし)
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 19:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1315ページ
バリエーション一覧
EA781EC-1 φ19.1x 7.5 mm/穴4.5mm 強力マグネット
EA781EC-2 φ28.6x 8.5 mm/穴5.2mm 強力マグネット
EA781EC-3 φ38.1x10.35mm/穴5.2mm 強力マグネット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • 皿ねじとナットで対象物に取り付け可能\n(ねじ溝なし)
  • アルニコ磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top