品番 : EA781ED-12
品名 : φ 32x 8.0mm/ 80N 強力マグネットフック
仕様
| 直径 | 32mm | 厚み | 8mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 34mm | ネジサイズ | M4 |
| 重量 | 34g | 吸着力 | 8kgf |
| 材質 | フェライト磁石、軟鋼 | 使用温度 | 120℃以下 |
| 取り外し可能なねじフック付きマグネット | |||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1319ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781ED-12 φ 32x 8.0mm/ 80N 強力マグネットフック |
| EA781ED-13 φ 36x 8.0mm/100N 強力マグネットフック |
