詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781ED-13

品名 : φ 36x 8.0mm/100N 強力マグネットフック

取り外し可能なねじフック付

仕様

吸着力 100N(10kgf) サイズ φ36×8(フック込:34)mm
重量 38g 材質 フェライト磁石、スチール
使用温度 120℃以下 ネジサイズ M4
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
耐腐食性に優れています
ねじ付フックは取り外し可能
磁気防止プレート付
磁気防止プレートについて 未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/07 11:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1319ページ

代替品

EA781ED-9
  • 品番

    EA781ED-9

  • コメント

    吸着力350N、使用温度80℃以下

バリエーション一覧
EA781ED-12 φ 32x 8.0mm/ 80N 強力マグネットフック
EA781ED-13 φ 36x 8.0mm/100N 強力マグネットフック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 磁気防止プレート付き
  • フェライト磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top