詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EE-44

品名 : φ12x 1.0 mm マグネット/S極(粘着付/50個)

仕様

直径 12mm 厚み 1.0mm
極性 S極 吸着力 0.65kgf
使用温度 80℃以下 材質 ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)
入数 50個
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
金具やマグネットクロージャーなどに貼り付けて使用できる粘着付き
収納ケース付き
追加説明
カタログ価格

4,090 (税抜)/ 4,499 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/06/28 18:29現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1313ページ
バリエーション一覧
EA781EE-31 φ 8x 1.0 mm マグネット/N極(粘着付/50個)
EA781EE-32 φ9.5x0.75mm マグネット/N極(粘着付/50個)
EA781EE-33 φ10x 1.0 mm マグネット/N極(粘着付/50個)
EA781EE-34 φ12x 1.0 mm マグネット/N極(粘着付/50個)
EA781EE-35 φ15x 1.0 mm マグネット/N極(粘着付/50個)
EA781EE-41 φ 8x 1.0 mm マグネット/S極(粘着付/50個)
EA781EE-42 φ9.5x0.75mm マグネット/S極(粘着付/50個)
EA781EE-43 φ10x 1.0 mm マグネット/S極(粘着付/50個)
EA781EE-44 φ12x 1.0 mm マグネット/S極(粘着付/50個)
EA781EE-45 φ15x 1.0 mm マグネット/S極(粘着付/50個)
ウェブカタログ画像
50個入り
  • 50個入り
  • 収納ケース付き
  • 粘着シールは剥がしやすいつまみ付き
  • ネオジウム磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top