品番 : EA781EE-45
品名 : φ15x 1.0 mm マグネット/S極(粘着付/50個)
仕様
| 直径 | 15mm | 厚み | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| 極性 | S極 | 吸着力 | 0.8kgf |
| 使用温度 | 80℃以下 | 材質 | ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工) |
| 入数 | 50個 | ||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| 金具やマグネットクロージャーなどに貼り付けて使用できる粘着付き | |||
| 収納ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/03 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1313ページ | ||||
