詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EE-71

品名 : φ22x6.0mm/M4x0.7雌ネジ/ 5kgf マグネット(2個)

滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

仕様

直径 22mm 厚み 6mm
ねじサイズ M4×0.7 吸着力 5kgf
材質 ネオジウム磁石
コーティング:サントプレーンゴム
使用温度 60℃以下
入数 2個
雌ねじ付きの強力マグネット
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
車のボディや塗装面などのデリケートな表面を保護して傷や跡がつきにくい
ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮
追加説明
カタログ価格

6,550 (税抜)/ 7,205 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/05/23 05:45現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1313ページ
バリエーション一覧
EA781EE-71 φ22x6.0mm/M4x0.7雌ネジ/ 5kgf マグネット(2個)
EA781EE-72 φ43x6.0mm/M4x0.7雌ネジ/8.5kgfマグネット(2個)
EA781EE-73 φ66x8.5mm/M5x0.8雌ネジ/18kgf マグネット(2個)
EA781EE-74 φ88x13.5mm/M8x1.25雌ネジ/42kgfマグネット(2個
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り
  • 車のボディや塗装面などデリケートな表面を保護、傷や跡がつきにくいラバーコーティング仕様
  • ネオジウム磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top