品番 : EA781EE-72
品名 : φ43x6.0mm/M4x0.7雌ネジ/8.5kgfマグネット(2個)
滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様
仕様
| 直径 | 43mm | 厚み | 6mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M4×0.7 | 吸着力 | 8.5kgf |
| 材質 | ネオジウム磁石 コーティング:サントプレーンゴム |
使用温度 | 60℃以下 |
| 入数 | 2個 | ||
| 雌ねじ付きの強力マグネット | |||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| 車のボディや塗装面などのデリケートな表面を保護して傷や跡がつきにくい | |||
| ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 20:46現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1313ページ | ||||
