品番 : EA781EF-11
品名 : φ 6x4.5mm/ M3x0.6/5.0N 強力マグネット
仕様
| 直径 | 6mm | 厚み | 4.5mm |
|---|---|---|---|
| 全高(ネジ穴込) | 11.5mm | ねじ受外径 | 6mm |
| ネジサイズ | M3 | 重量 | 2.7g |
| 吸着力 | 5N(0.5kgf) | 使用温度 | 200℃以下 |
| 材質 | サマリウムコバルト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) | ||
| 雌ねじ付きの強力マグネット | |||
| 錆びにくく、温度変化に強いサマリウムコバルト磁石使用 | |||
| 優れた耐食性 | |||
| ねじやボルトで簡単に取り付け可能 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 133 (2026/11/20 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1312ページ | ||||
代替品
![]() |
|

