詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EF-13

品名 : φ10x4.5mm/ M3x0.6/ 20N 強力マグネット

仕様

直径 10mm 厚み 4.5mm
全高(ネジ穴込) 11.5mm ねじ受外径 6mm
ネジサイズ M3 重量 4.5g
吸着力 20N(2.0kgf) 使用温度 200℃以下
材質 サマリウムコバルト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)
雌ねじ付きの強力マグネット
錆びにくく、温度変化に強いサマリウムコバルト磁石使用
優れた耐食性
ねじやボルトで簡単に取り付け可能
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

535 (税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2025/11/26 15:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1361ページ

代替品

EA781EE-13
  • 品番

    EA781EE-13

  • コメント

    違い:ネオジウム磁石

バリエーション一覧
EA781EF-11 φ 6x4.5mm/ M3x0.6/5.0N 強力マグネット
EA781EF-12 φ 8x4.5mm/ M3x0.6/ 11N 強力マグネット
EA781EF-13 φ10x4.5mm/ M3x0.6/ 20N 強力マグネット
EA781EF-14 φ13x4.5mm/ M3x0.6/ 40N 強力マグネット
EA781EF-15 φ16x4.5mm/ M4x0.7/ 60N 強力マグネット
EA781EF-16 φ20x6.0mm/ M4x0.7/ 90N 強力マグネット
EA781EF-17 φ25x7.0mm/ M4x0.7/150N 強力マグネット
EA781EF-18 φ32x7.0mm/ M5x0.8/220N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • サマリウムコバルト磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top