詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EF-35

品名 : φ16x 20mm/150N 強力マグネット

仕様

直径 16mm 高さ 20mm
重量 29g 吸着力 15.0kgf
使用温度 80℃以下 材質 ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ)、真鍮、軟鋼
ねじ穴なし
真鍮製ホルダー
圧入して保持、固定してください。
位置決め、取付け、締め付けに。
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/09/16 12:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1362ページ
バリエーション一覧
EA781EF-31 φ 6x 20mm/ 10N 強力マグネット
EA781EF-32 φ 8x 20mm/ 25N 強力マグネット
EA781EF-33 φ10x 20mm/ 45N 強力マグネット
EA781EF-34 φ13x 20mm/ 70N 強力マグネット
EA781EF-35 φ16x 20mm/150N 強力マグネット
EA781EF-36 φ20x 25mm/280N 強力マグネット
EA781EF-37 φ25x 35mm/450N 強力マグネット
EA781EF-38 φ32x 40mm/700N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • ネオジウム磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top