品番 : EA781EF-37
品名 : φ25x 35mm/450N 強力マグネット
仕様
直径 | 25mm | 高さ | 35mm |
---|---|---|---|
重量 | 128g | 吸着力 | 45.0kgf |
使用温度 | 80℃以下 | 材質 | ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ)、真鍮、軟鋼 |
ねじ穴なし | |||
真鍮製ホルダー | |||
圧入して保持、固定してください。 | |||
位置決め、取付け、締め付けに。 | |||
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/16 12:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1362ページ |