詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EF-5

品名 : φ16x4.5mm/ 60N 強力マグネット

仕様

直径 16mm 厚み 4.5mm
重量 6.5g 吸着力 60N(6.0kgf)
使用温度 200℃以下 材質 サマリウムコバルト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)
錆びにくく、温度変化に強いサマリウムコバルト磁石使用
亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー
圧入して保持、固定してください。(ねじ穴なし)
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/11 13:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1312ページ
バリエーション一覧
EA781EF-1 φ 6x4.5mm/5.0N 強力マグネット
EA781EF-2 φ 8x4.5mm/ 11N 強力マグネット
EA781EF-3 φ10x4.5mm/ 20N 強力マグネット
EA781EF-4 φ13x4.5mm/ 40N 強力マグネット
EA781EF-5 φ16x4.5mm/ 60N 強力マグネット
EA781EF-6 φ20x6.0mm/ 90N 強力マグネット
EA781EF-7 φ25x7.0mm/150N 強力マグネット
EA781EF-8 φ32x7.0mm/220N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • サマリウムコバルト磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top