品番 : EA781EF-8
品名 : φ32x7.0mm/220N 強力マグネット
仕様
| 直径 | 32mm | 厚み | 7mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 40g | 吸着力 | 220N(22.0kgf) |
| 使用温度 | 200℃以下 | 材質 | サマリウムコバルト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) |
| 錆びにくく、温度変化に強いサマリウムコバルト磁石使用 | |||
| 亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー | |||
| 圧入して保持、固定してください。(ねじ穴なし) | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/11 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1312ページ | ||||
