詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EG-2

品名 : φ 55x50mm/ 40Kgf マグネットホルダー

仕様

直径 54mm 高さ 49.2mm
穴径(PCD) 38.1mm ねじサイズ M8
穴数 2 重量 1.0kg
吸着力 40kgf 材質 アルニコ磁石
ワークの仮固定、溶接、組み立てなどに最適
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
調整可能なハンドル付き
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

13,400 (税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/09/19 11:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1367ページ
バリエーション一覧
EA781EG-1 φ44.5x45mm/20Kgf マグネットホルダー
EA781EG-2 φ 55x50mm/ 40Kgf マグネットホルダー
EA781EG-3 φ 70x64mm/ 88Kgf マグネットホルダー
EA781EG-4 φ100x75mm/183Kgf マグネットホルダー
ウェブカタログ画像
  • 磁気防止プレート付き
  • アルニコ磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top